SDHW 0903 AESN CU 7725 ST500 GARANT

Article no.: 214475 ST500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  165,67 / st.
  • from 10 st.
    NOK  138,06 / st.
on request
På lager
529 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SDHW 0903 AESN
Typ ST500
Sort CU7725
Skärmaterial Cermet
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214475 ST500
EAN / GTIN 4045197319579

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
230
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Speciella vändskär för högre skär- och matningshastigheter.
  • Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
  • Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare