Massette BluGuard ∙ 260 mm

Réf.: 2142-1
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2142-1
EAN / GTIN 4000896196227
Réf. fabricant 2142-1
Article hors catalogue L60140 3948

Description

Description:


  • Douille de protection du manche en acier – sécurité supplémentaire HAZET
    • Protection maximale en cas de rupture du manche après des coups ratés
    • Résistance maximale à la flexion grâce à une collerette de stabilisation continue autour du manche
    • La douille de protection du manche en acier HAZET garantit une protection maximale après des coups ratés
  • Manche en caryer
  • Avec douille de protection du manche
  • DIN 6475
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 260 mm
  • Poids net (kg): 1.23 kg