Marteau de mécanicien BluGuard ∙ 300 mm

Réf.: 2140-30
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2140-30
EAN / GTIN 4000896196142
Réf. fabricant 2140-30
Article hors catalogue L60140 3830

Description

Description:

  • Classe A
  • Douille de protection du manche en acier – sécurité supplémentaire HAZET
    • Protection maximale en cas de rupture du manche après des coups ratés
    • Résistance maximale à la flexion grâce à une collerette de stabilisation continue autour du manche
    • La douille de protection du manche en acier HAZET garantit une protection maximale après des coups ratés
  • Manche en caryer
  • Avec douille de protection du manche
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 300 mm
  • Poids net (kg): 0.4 kg