Hache · 1250 g

Réf.: 2133-1250
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
Type de produit Hache

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2133-1250
EAN / GTIN 4000896231133
Réf. fabricant 2133-1250
Article hors catalogue L60140 5185

Description

Description:

Utilisation :
Pour ébrancher les arbres, fendre le bois de chauffage en bûches jusqu'à 20 cm ⌀ et abattre les petits arbres
  • Pénétration facile du bois grâce à l'arête spécialement polie (technique de ponçage à lamelles)
  • Extrémité de la poignée antidérapante
  • Longueur (manche) : 700 mm
  • Manchon de protection contre les chocs pour augmenter la durée de vie en cas d'échecs
  • Tête d'outil et manche en bois avec triple calage de sécurité (2132-600 avec double calage)
  • Acier à outils C60 de grande qualité (2135-3000 : acier à outils C45)
  • Manche en caryer Original USA à forme ergonomique
  • Manche de confort antidérapant