{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | XDMT120516ZDSR | |
| Type | ST400 | |
| Nuance | HB4030-1 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Profondeur de coupe recommandée ap max | 1,3 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
| Rayon de programmation pour ap max | 3 mm | |
| Avance fz par dent | 1,2 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 5.56 mm | |
| Nombre de changements/dents | 3 | |
| Rayon d'angle | 1,6 mm | |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |
| Référence article | 212890 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515014977 | |
| Réf. fabricant | 212890 ST1400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |