{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | XDMT120516ZDSR | |
| Typ | ST400 | |
| Sort | HB4030-1 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Rekommenderat skärdjup ap max | 1,3 mm | |
| maximalt sågdjup ap max | 2 mm | |
| Programmeringsradie vid ap max | 3 mm | |
| Matning fz per tand | 1,2 mm | |
| Vändskärstjocklek S | 5.56 mm | |
| Antal byten/skär | 3 | |
| Hörnradie | 1,6 mm | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikkelkode | 212890 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515014977 | |
| Manufacturer number | 212890 ST1400 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |