• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquette de fraisage RDHT 1604, pour fraises à copier et à surfacer, HB7810, revêtement diamant, positif

Réf.: 212289 ALU
Remise
57,25 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHT 1604
Type ALU
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,4 mm
Nombre de changements/dents 1
Revêtement revêtement diamant
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212289 ALU
EAN / GTIN 4045197555694
Réf. fabricant 212289 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous