Fraise à copier avec filetage, pour plaquettes RD.., ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm

Réf.: 212160 32/3
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: rond
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette rond
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Longueur totale Ltot 42 mm
Filetage attachement M M16
Plaquette adaptée RD..12T3
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Jeu de vis de sécurité 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 212160 32/3
EAN / GTIN 4045197750488
Réf. fabricant 212160 32/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif en cas d'usure des arêtes de coupe.

Réduction des vibrations et entrée de l'arête de coupe douce grâce aux plaquettes positives à 7°.

Attention:

En cas d'utilisation des plaquettes à géométrie positive, ne pas employer les disques ni les vis de sécurité.

Remarque(s):

ap max = 2,5 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.