Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à copier à 90° avec filetage, pour plaquettes XD..

Réf.: 211870 10/2

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 211870 10/2
Réf. fabricant 211870 10/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil classique dans la fabrication de moules, possibilité de rallonger individuellement selon besoin (à l'aide de rallonge à visser).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,45 avec l'embout 674252 réf. 5IP.