{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | porte-outils à visser | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 19,8 mm | |
| Diamètre de queue DS | 25 mm | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Couple de serrage | 25 Nm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Longueur de col A | 93 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Codage du point de séparation | ZYL02500115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 25 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 57 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Référence fabricant | VHM-Aufnahme konisch kurz | |
| Interface côté machine | diamètre de queue = 25 mm | |
| Précision de concentricité | 10 µm | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Forme | forme courte | |
| Avec arrosage | oui | |
| Longueur utile LN | 92 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Avec filetage | oui | |
| Matériau | carbure | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 0,812 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 210569 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197557889 | |
| Réf. fabricant | 210569 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |