VHM kúpos befogó, rövid, Hengeres szár, Forgácsoló fej ⌀-höz, D: 20mm

Cikkszám: 210569 20
Kedvezmény
549,45 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forgácsoló fej ⌀-höz, D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀-höz, D 20 mm
Befogó Hengeres szár
Belső hűtés igen
Külső ⌀ d1 19,8 mm
Teljes hossz L 150 mm
Hasznos hossz L1 92 mm
Szár ⌀ DS h6 25 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 25 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 210569 20
EAN / GTIN 4045197557889
Gyártó száma 210569 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.
Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). Tűrés = h6.

Figyelem:

Maximális marásmélység = L1 + I; I = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.
Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése