Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 9 ∙ 47 mm

Réf.: 2100-09
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2100-09
EAN / GTIN 4000896011391
Réf. fabricant 2100-09
Article hors catalogue L60140 1940

Description

Description:

  • Surface : nickelée
  • DIN ISO 2936
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 9 mm
  • Dimensions / longueur : 47 mm
  • Longueur l1: 119 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg
Non conforme aux normes DIN