Scie Tri-Fold™ à deux lames : lame multi-matériaux et lame pour plaques de plâtre

Réf.: 20997EU
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
Lame repliable oui
Matériau branches aluminium
Type de produit scie à main (autre)
Matériau poignée caoutchouc
Nombre de lames de scie 2
Changement de lame de scie sans outil
Domaine d’utilisation Métal; Plastique; plâtre

Identification et classification

Référence article 20997EU
EAN / GTIN 082472209976
Réf. fabricant 20997EU
Article hors catalogue L51190 81
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Poignée confortable : poignée surmoulée en caoutchouc pour une prise en main confortable et sûre pendant le travail.
  • Maintien sûr de la lame de scie : le verrouillage en aluminium empêche la lame de se détacher pendant l'utilisation.
  • Possibilité de fixer une lame de scie à métaux : idéal pour la coupe à ras ou lorsqu'aucune scie à métaux n'est disponible.
  • Construction en aluminium moulé sous pression