Appareil de mesure numérique à bras palpeur Mesures extérieures 0-50 mm, 0,01 mm, rayon de chanfrein R=0,75 mm

Réf.: 209-957
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 209-957
Réf. fabricant 209-957
Article hors catalogue L40010 14212
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Permet de prendre des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP67.

Caractéristique(s):

  • Commutation ABS/INC: Oui
  • Ancien numéro d’article: 209-923
  • Plage de mesure analogique commutable: Oui
  • Redémarrage Arrêt de l’après 1/5/10 min sans utilisation: Oui
  • Enregistreur de données (100 valeurs mesurées): Oui
  • touche de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 2 piles LR3 AAA
  • Taille / dimension: 0,38 X 0,225 X 0,08 M
  • Hb: 30
  • Hf: 30
  • HOLD: Oui
  • valeur maximale: Oui
  • Plage de mesure: 0 - 50
  • Force de mesure: 0,8-1,7
  • valeur minimale: Oui
  • Commutation mm/pouces: Oui
  • OFFSET: Oui
  • Indice de protection: IP67
  • Bouton SET: Oui
  • LED de tolérance (verte/rouge): Oui
  • Calcul de tolérance: Oui
  • Type: Fig. 5
  • Incrément numérique: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
  • Pouce/métrique: Métriques/pouces