{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | Fraises coniques | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 1833 | |
| Diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 6 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 5 mm | |
| Longueur de col A | 15 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 3 mm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01001005 | |
| Longueur queue LS | 40 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,009 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | VHM-Winkelfräser Form D | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Type de fraise ISO | G | |
| Angle d’attaque | 45 | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de plongée | 0 degré | |
| profondeur d’insertion, max. ap | 0 mm | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Angle d’hélice | 0 degré | |
| dynamique | 0 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| Rayon d’angle R | 0 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,25 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 35 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 0 min-1 | |
| Poids | 50 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Lettre de forme numéro de norme | D | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage |
| Référence article | 208029 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406397760 | |
| Réf. fabricant | 208029 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |