• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 6mm

Réf.: 207474 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraises de mouliste
Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Rayon R 3 mm
Longueur totale L 100 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Angle d’hélice 45 degrés
Longueur de col A 64 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance f8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,017 mm
Profondeur de coupe max., Copiage 0,3 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 10 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 6
Longueur queue LS 36 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,019 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Inox
Référence fabricant GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle R 3 mm
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Nuances de coupe, désignation du fabricant HM
Vorschub pro Zahn in INOX < 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur utile L1 10 mm
Longueur fonctionnelle 10 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 44 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur bleu
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage; Copiage

Identification et classification

Référence article 207474 6
EAN / GTIN 4062406130473
Réf. fabricant 207474 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; également indiquée pour TOOLOX®.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.