{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit |
fraises de mouliste
|
|
| revêtement |
TiAlN
|
|
| Stratégie d’usinage |
HPC
|
|
| Diamètre des dents Dc |
3 mm
|
|
| Longueur de coupe Lc |
5 mm
|
|
| Rayon R |
1,5 mm
|
|
| Longueur totale L |
60 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
3 mm
|
|
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z |
4
|
|
| Angle d’hélice |
45 degrés
|
|
| Longueur de col A |
32 mm
|
|
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| Classe de tolérance |
f8
|
|
| Arrosage interne |
non
|
|
| Entrée de liquide de refroidissement |
sans entrée de lubrifiant
|
|
| Sortie de liquide de refroidissement |
sans sortie de lubrifiant
|
|
| Av. arrosage min. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Dressage fz |
0,006 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., Copiage |
0,15 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., chanfreinage |
5 mm
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Largeur de passe max. ae |
0,5×D; 0,05×D
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre, interface 1 |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
ZYL00300105
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Usinage à sec |
moyennement adaptée
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Dimensions de l’attachement |
3
|
|
| Longueur queue LS |
28 mm
|
|
| Avance par dent - Copiage fz |
0,007 mm
|
|
| type de queue |
HA
|
|
| Air |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Série |
Master Inox
|
|
| Référence fabricant |
GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN
|
|
| Tolérance diamètre des dents |
classe de tolérance ISO
|
|
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z |
4
|
|
| Sens de l’hélice |
droite
|
|
| Coin / Arête |
1
|
|
| Angles |
comme rayon
|
|
| Rayon d’angle R |
1,5 mm
|
|
| Direction de l’approche |
position horizontale, oblique et verticale
|
|
| Nombre de goujures |
4
|
|
| Avance par dent en |
INOX < 900 N/mm2
|
|
| groupe d’usinage |
M (acier inoxydable); P (acier)
|
|
| groupe d’applications d’outillage |
N
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
HM
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Classe de tolérance |
f8
|
|
| Longueur utile L1 |
5 mm
|
|
| Longueur fonctionnelle |
5 mm
|
|
| Vitesse de rotation max. |
45 000 min-1
|
|
| Poids |
11 g
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Norme |
Werksnorm
|
|
| Procédé d’usinage |
Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage à profil constant (FPR)
|
|
| Bague de couleur |
bleu
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Facteur de correction fz |
1,25
|
|
| Profondeur de coupe min. |
0,01 mm
|
|
| Profondeur de coupe application |
chanfreinage; Copiage
|
| Référence article | 207474 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406130411 | |
| Réf. fabricant | 207474 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |