Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc de haute précision, ZOX, ⌀ DC: 8mm

Réf.: 207095 8

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 207095 8
EAN / GTIN 4045197454621
Réf. fabricant 207095 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
800
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises à bout hémisphérique de haute précision de ⌀ de rayon et d’écart de forme de l’ordre du µm.
Tolérances:
  • ⌀ nominal: DC = −0,007 mm / +0,002 mm.
  • Rayon de coupe: contour de rayon = ±0,005 mm.
Pour une précision optimale de la forme de la pièce.