Filtre « Standard », récipient en polycarbonate et panier de protection, 5 µm, BG 2, G 3/8

Réf.: 206301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 206301
EAN / GTIN 4047322722049
Réf. fabricant 206301
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « standard », boîtier en polycarbonate et panier de protection, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, vanne de purge: HA. Séparateur centrifuge avec élément filtrant Cellupor.

Caractéristique(s):

  • A: 70,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • D: 145,7 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 2
  • DN: 10
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 3100 l/min
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression ?p = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier