Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO 30 mm, 0,01 mm

Réf.: 2052A
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
Diamètre boîtier 30 mm
Référence fabricant Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 30 mm
Force de mesure min. 0,4 N
Force de mesure max. 2,5 N
Répétabilité 3 µm
Erreur admissible 0,025 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Diamètre palpeur 2,5 mm
Norme DIN 878
Caractéristique comparateur antichocs; monté sur rubis
Erreur de réversibilité fu 5 µm
Valeur de graduation 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 2052A
EAN / GTIN 4946368842332
Réf. fabricant 2052A
Article hors catalogue L40010 14099
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. La forme sans trous traversants et une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique, empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

  • A: 38,5
  • Ancien numéro d’article: 2052S
  • B: 88,7
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 20
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 16,9
  • Échelle continue: Oui
  • G: 43,3
  • Point final atténué: Oui
  • Taille / dimension: 0,195 X 0,1 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (marge de renversement): 5
  • I: 7,6
  • Plage de mesure: 30
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4-2,5
  • Force de mesure: 0,4-2,5
  • Modèle avec disque gradué: 0-100
  • MPE 1/10 Tour: 7
  • MPE 1/2 tour: 11
  • MPE 1 tour: 12
  • MPE Plage de mesure: 25
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Certificat de contrôle du fabricant avec