Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine avec arrosage interne HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 4mm

Réf.: 205256 4
Remise
79,42 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 4 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrondi d’angle rv 0,1 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,06 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 205256 4
EAN / GTIN 4062406276928
Réf. fabricant 205256 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
450
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche.
Affûtage spécial pour l'usinage des métaux non ferreux.
Meilleure évacuation des copeaux grâce à l'arrosage interne central. Convient également au perçage grâce à la géométrie brevetée.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale grâce à la géométrie spéciale.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout