• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine avec arrosage interne HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 8mm

Réf.: 205255 8
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
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 19 mm
Longueur totale L 63 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice 35 degrés
Classe de tolérance e8
Rayon d’angle R 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 25 mm
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,12 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 8 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 19 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image queue lisse
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 8
Longueur queue LS 38 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 7,5 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Angle de plongée 45 degrés
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Identification de forme, spécifique au fabricant WR
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
propriété de l’angle d’hélice différence
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 25 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 36 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 205255 8
EAN / GTIN 4062406122362
Réf. fabricant 205255 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
450
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche.
Affûtage spécial pour l'usinage des métaux non ferreux.
Meilleure évacuation des copeaux grâce à l'arrosage interne central. Convient également au perçage grâce à la géométrie brevetée.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale grâce à la géométrie spéciale.

Remarque(s):

Type HB : commander avec le code art. 205256.