{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | DLC | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 3 | |
| Diamètre des dents Dc | 5 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 9 mm | |
| Longueur totale L | 57 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle d’hélice | 35 degrés | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 11,5 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,08 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 5 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 9 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,06 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Dimensions de l’attachement | 6 | |
| Longueur queue LS | 45,5 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Alu | |
| Référence fabricant | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Qualité d’équilibrage | G 2,5 | |
| Angle de plongée | 45 degrés | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | WR | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium à copeaux courts | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 11,5 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 45 000 min-1 | |
| Poids | 20 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 3 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage |
| Référence article | 205255 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406122348 | |
| Réf. fabricant | 205255 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |