Clés mâles pour vis à 6 pans creux avec manche

Réf.: 205.2,5-90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205.2,5-90
EAN / GTIN 7610733002436
Réf. fabricant PB 205.2,5-90
Article hors catalogue L60060 1066

Description

Description:

  • Tournevis Classic
  • pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 2,5 mm
  • Longueur de la lame: 90 mm
  • Longueur entière tournevis: 180 mm
  • Pour vis à métaux M: 3 mm
  • Pour vis sans tête M: 5 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm