• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Comparateur, dos plat, version ISO Fonction de maintien de la valeur de pointe, 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2046AB-80
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
Référence article 2046AB-80
EAN / GTIN 4946368842592
Réf. fabricant 2046AB-80
Article hors catalogue L40010 14079
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les comparateurs pour applications spéciales offrent les avantages suivants : Sur le modèle à aiguille réglable, la position de l'aiguille peut être ajustée indépendamment de la position de la tige de mesure à l'aide du bouton supérieur. Sur le modèle avec fonction de maintien de la valeur de pointe, un mécanisme maintient l'aiguille et la tige de mesure à la position du creux maximal et indique la valeur maximale.

Caractéristique(s):

  • A: 55,8
  • Ancien numéro d’article: 2046SB-80
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 20
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 16,9
  • Échelle continue: Oui
  • G: 19,8
  • Taille / dimension: 0,195 X 0,105 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (marge de renversement): 3
  • Plage de mesure: 10
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4-5
  • Force de mesure: 0,4-5
  • Modèle avec disque gradué: 0-100
  • MPE 1/10 Tour: 5
  • MPE 1/2 tour: 9
  • MPE 1 tour: 10
  • MPE Plage de mesure: 15
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Index mobile: Oui
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Pouce/métrique: Métrique