T-shirt CROSSOVER, Homme, Entièrement noir, Taille 2XL ONE

Réf.: 20382-796-90 2XLONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 20382-796-90 2XLONE
EAN / GTIN 5711074772261
Réf. fabricant 20382-796-90 2XLONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le coton biologique est produit sans pesticides ni produits chimiques
  • Tissu naturel doux et léger en jersey simple
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Les coutures dans le cou sont recouvertes d'un tissu rembourré doux afin qu'elles n'interfèrent pas

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coupe moderne
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou
  • Bande de cou
  • Composition du tissu: 100% coton biologique
  • Densité du matériau/tissu : 175 g/m²
  • Couleur 08 : 90 % coton biologique/10 % viscose.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier