Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

Réf.: 203618 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser, TiAlN, DC: 25mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0250 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 25 mm
Longueur de queue 80 mm
Type de queue HA
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 25 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance h10
Longueur de coupe 45 mm
Longueur tête 0 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière -1 degré
Angle de coupe latéral 1,5 degré
Angle de plongée 0 degré
Profondeur d’insertion, max. 0 mm
Nombre de dents effectives, périphérie 6
Nombre de dents effectives, face frontale 6
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
Coin / Arête 1
Angles arêtes vives
Rayon d’angle 0 mm
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale
Interface interface 1
Longueur de col 53 mm
Longueur utile 45 mm
Longueur totale 125 mm
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 800 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage Dressage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. 25 mm; 45 mm

Identification et classification

Référence article 203618 25
EAN / GTIN 4045197958938
Réf. fabricant 203618 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
70
Acier < 60 HRC
H
60
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition. Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale. Pour le contourage en finition. Modèle très robuste grâce à l'âme renforcée.