{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu acier | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Nombre de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 260 mm | |
| Largeur roue/roulette | 85 mm | |
| Matériau roue/roulette | Bandage pneumatique | |
| Type de produit | diables de manutention | |
| Charge admissible | 200 kg | |
| Longueur bavette | 660 mm | |
| Largeur bavette | 500 mm | |
| Largeur | 730 mm | |
| Hauteur | 1 510 mm | |
| Poids | 1 142 kg | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2035A | |
| EAN / GTIN | 4017976920351 | |
| Réf. fabricant | 2035A | |
| Article hors catalogue | L90070 340 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |