{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, azul | Azul acero | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | azul | |
| Número de ruedas | 2 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 260 mm | |
| Anchura rueda | 85 mm | |
| Material rueda | Neumáticos | |
| Tipo de producto | Carretilla transportadora | |
| Capacidad de carga | 200 kg | |
| Longitud superficie de la pala | 660 mm | |
| Anchura superficie de la pala | 500 mm | |
| Anchura | 730 mm | |
| Altura | 1.510 mm | |
| Peso | 1.142 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 2035A | |
| EAN / GTIN | 4017976920351 | |
| Número del fabricante | 2035A | |
| Número L | L90070 340 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |