• A surcharge was added to this item price.

Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Réf.: 203118 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master Inox
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master INOX VHM-Fraeser mit Spanteilern TPC
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 ZYL00601005
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 6 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-M30
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant M
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Groupe d’applications d’outillage HF
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM AlTiN/TiSiN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col A 30 mm
Longueur utile L1 24 mm
Longueur totale L 66 mm
Longueur fonctionnelle 30 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 33 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Lettre de forme numéro de norme N
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage TPC
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,12 mm
Profondeur de coupe max. L2 24 mm

Identification et classification

Référence article 203118 6
EAN / GTIN 4062406783723
Réf. fabricant 203118 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec pas de denture et d’hélice différentiels. Sécurité de processus élevée et meilleure évacuation des copeaux grâce aux goujures agrandies. Substrat en carbure optimisé pour une résistance à la rupture par flexion supérieure et une durée de vie extrême, même dans les aciers inoxydables hautes performances, en particulier les matériaux duplex. Positionnement décalé des brise-copeaux sur les arêtes de coupe.

Avantage(s):

Forces d’extraction moindres grâce à l’angle d’hélice réduit.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les codes articles 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 et 204019.
ae max = 0,07×D pour l’usinage TPC.
Produit succédant à 203104 et 203107.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Inox" Afficher tout