• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm

Réf.: 202389 1
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
347 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 1 mm
Longueur de coupe Lc 3 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 40 degré
Classe de tolérance h10
Profondeur de coupe max. L2 3 mm; 0,5 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,05 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 21 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Master Inox
Référence fabricant GARANT Master INOX VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant HM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 0,9 mm
longueur tête L3 3 mm
Longueur d’épaulement 13 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage S/12000
Angle de coupe arrière 4 degré
Angle de coupe latéral 12 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
dynamique 3,14 mm
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 3 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage par génération (FWA); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur bleu
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,24 mm

Identification et classification

Référence article 202389 1
EAN / GTIN 4045197942012
Réf. fabricant 202389 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et unenlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; également indiquée pour TOOLOX®.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Inox" Afficher tout