• A surcharge was added to this item price.

Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Réf.: 203117 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master Inox
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 12 mm
Longueur de queue LS 45 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HF-M30
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant M
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage HF
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM AlTiN
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 12 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance f8
Diamètre de positionnement libre D1 11,8 mm
longueur de coupe Lc 36 mm
longueur tête L3 36 mm
Longueur d’épaulement 3 mm
Type de fraise ISO G
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HB
Angle de coupe arrière 36 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 36 degré
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
largeur du chanfrein de bec 0,24 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 36,87 degré
nombre de brise-copeaux 2
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col A 48 mm
Longueur utile L1 36 mm
Longueur totale L 93 mm
Longueur fonctionnelle 70,5 mm
Vitesse de rotation max. 16 000 min-1
Poids 136 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage TPC
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,24 mm
Profondeur de coupe max. L2 36 mm

Identification et classification

Référence article 203117 12
EAN / GTIN 4062406783679
Réf. fabricant 203117 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec pas de denture et d’hélice différentiels. Sécurité de processus élevée et meilleure évacuation des copeaux grâce aux goujures agrandies. Substrat en carbure optimisé pour une résistance à la rupture par flexion supérieure et une durée de vie extrême, même dans les aciers inoxydables hautes performances, en particulier les matériaux duplex. Positionnement décalé des brise-copeaux sur les arêtes de coupe.

Avantage(s):

Forces d’extraction moindres grâce à l’angle d’hélice réduit.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les codes articles 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 et 204019.
ae max = 0,1×D pour l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Inox" Afficher tout