Disque de tronçonnage diamanté 300 mm X 3,3 mm

Réf.: 2030941
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2030941
EAN / GTIN 5706915309416
Réf. fabricant 2030941
Article hors catalogue L51190 381

Description

Description:

  • Une technologie diamantée révolutionnaire pour une durabilité extrême et un rendement de travail maximal
  • La lame peut effectuer 1000 coupes ou plus et dure 30 fois plus longtemps que les disques à tronçonner à liant mince*
  • La lame est diamantée et ne diminue pas de taille, la profondeur de coupe reste inchangée pendant toute la durée de vie
  • Possède un support plus solide en acier massif pour éviter au maximum tout risque de casse
  • LENOX METALMAX™ travaille avec moins d'odeurs et de poussière car le disque ne s'use pas comme les abrasifs agglomérés. Seul le matériau coupé produit des étincelles visibles
  • Fonctionne dans une grande variété de matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fer d'armature, la tôle, l'aluminium et les métaux non ferreux
  • *Performances moyennes du MetalMax™ par rapport à un disque à tronçonner de 115 x 1 mm avec abrasifs à base d'alumine liée dans un tube de 25 mm en acier au carbone

Contenu:

1 pièce