• A surcharge was added to this item price.

Fraise carbure monobloc TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Réf.: 203088 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Wet maximum suitable
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Interface coding ZYL01601005
Holder shape form B
Holder version metric
Holder size, metric 0160 mm
Dry machining suitable
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h6
Shank diameter DS 16 mm
Shank length LS 49 mm
Oil suitable
Shank type HB
Air suitable
Tool material solid carbide
Machining group H (hard materials)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM ALCRN
Coating TiAlN
Cutter diameter Dc 16 mm
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance Class f8
Cutting edge length Lc 32 mm
Head length L3 32 mm
Shoulder length 41.9 mm
ISO milling cutter type end / face mill
Balancing quality G 2,5 mit HB
Relief angle 0 degrees
Side rake angle 40 degrees
Number of effective cutters (peripheral side) Z 5
Number of effective cutters (end face) Z 5
Twist direction right-hand
Twist angle 40 degrees
Corner / edge 1
Corner version as chamfer
Corner radius R 0 mm
Corner chamfer width 0.32 mm
Corner chamfer angle 45 degrees
Spacing of the cutters unequal spacing
Cutting arc angle max. 36.87 degrees
Direction of infeed horizontal, oblique and vertical
Helix angle characteristic unequal spacing
Interface joint 1
Gauge length A 43 mm
Usable length L1 32 mm
Overall length L 92 mm
Functional length 55 mm
Weight 231 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard Werksnorm
Data carriers without data carrier
Colour ring green
Machining strategy TPC
Type of product shoulder mill
Correction factor fz 2
Cutting depth min. 0.5 mm
Max. cutting depth L2 32 mm

Identification et classification

Référence article 203088 16
EAN / GTIN 4045197814302
Réf. fabricant 203088 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Remarque(s):

ae max = 0,1×D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.