• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas MDI TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Número de artículo: 203088 16
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
205 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 92 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,32 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 43 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Profundidad de corte mín., Contorneado lateral 0,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 32 mm
Denominación del fabricante VHM-Fräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Longitud vástago LS 49 mm
Ejecución del mango HB
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 15,8 mm
Longitud de cabeza L3 32 mm
Longitud del reborde 41,9 mm
Tipo de fresa ISO N
Calidad de equilibrado G 2,5 mit HB
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 40 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 5
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 36,87 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 5
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 55 mm
Peso 231 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203088 16
EAN / GTIN 4045197814302
Número del fabricante 203088 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Nota:

ae máx.= 0,1×D para el mecanizado TPC.
hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014 y 204015.