Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise carbure monobloc TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Réf.: 203077 16

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 203077 16
EAN / GTIN 4045197657299
Réf. fabricant 203077 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
150
Acier < 50 HRC
H
140
Acier < 55 HRC
H
125
Acier < 60 HRC
H
110
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçues pour l’usinage TPC dans des matériaux jusqu’à 60 HRC. Ame renforcée. Avec rayon d’angle de coupe similaire à celui des fraises toriques.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,05×D pour l’usinage TPC.