Fresa de MDI HOLEX Pro Inox com refrigeração interna HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5

N.º do artigo: 203027 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento AlCrN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 19 mm
⌀ de exposição D1 4,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203027 5
EAN/GTIN 4062406094607
Número do fabricante 203027 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis. Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para aços até aprox. 1100 N/mm2.
Com fornecimento de refrigerante interno para evacuação segura das aparas.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos