• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT INOX HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Réf.: 202950 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 92 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 40 degrés
Classe de tolérance e8
Rayon d’angle R 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 40 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 20 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 26 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,09 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 51,3 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant M, P
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 19,5 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Groupe d’applications d’outillage N, H
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur utile L1 40 mm
Longueur fonctionnelle 67 mm
Poids 402 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur bleu
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202950 20
EAN / GTIN 4069515039475
Réf. fabricant 202950 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise avec géométrie optimisée et revêtement hautes performances moderne pour des performances d’usinage optimales dans divers aciers inoxydables. Egalement utilisable dans les matériaux duplex. Cotes similaires à DIN 6527.

Remarque(s):

Produit succédant à 202986.