• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI GARANT INOX HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Número de artículo: 202950 20
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
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
AlTiN
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
20 mm
Longitud de filo Lc
26 mm
Longitud total L
92 mm
Diámetro vástago DS
20 mm
Ángulo de desprendimiento
40 grados
Clase de tolerancia
e8
Radio angular R
0,2 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
40 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado
Avance por diente en el recorte fz
0,1 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,09 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02001005
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
51,3 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
GARANT INOX VHM-Fräser HPC
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
19,5 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante
N
División de los cortes
Desigual
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Avance por diente en
INOX > 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
M,P
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N, H
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
40 mm
Longitud funcional
67 mm
Peso
402 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 6527
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
color azul
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 202950 20
EAN / GTIN 4069515039475
Número del fabricante 202950 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Producto sucesor para 202986.