• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ DC: 4Mmm

Réf.: 202512 4M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 38 degré
Classe de tolérance h6
Profondeur de coupe max. L2 16 mm; 2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 28 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Longueur queue LS 38,9 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 3,7 mm
longueur tête L3 16,5 mm
Longueur d’épaulement 22 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 38 mm
Coin / Arête 1
Angles arêtes vives
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur fonctionnelle 22 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage par génération (FWA); fraisage-tournage (FDR); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 202512 4M
EAN / GTIN 4062406238834
Réf. fabricant 202512 4M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
550
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Acuité d’arête élevée.
Cotes similaires à DIN 6527.
Pour l'ébauche et la finition. Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Remarque(s):

Produit succédant à 202515.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout