• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 8mm

Réf.: 202282 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement DLC
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 33 mm
Longueur totale L 80 mm
Diamètre corps DS 8 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance h6
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 40 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 33 mm
Av. arrosage max. adaptée
Largeur de passe max. ae 0,12×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 8
Longueur queue LS 40 mm
type de queue HA
Air moyennement adaptée
lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser TPC, DLC
groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 7,4 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Angle d’arc de coupe max. 40,54 degrés
nombre de brise-copeaux 2
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
propriété de l’angle d’hélice différence
groupe d’applications d’outillage W
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur fonctionnelle 33 mm
Poids 50 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,25 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202282 8
EAN / GTIN 4045197773234
Réf. fabricant 202282 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acrylique
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Avec brise-copeaux double pour une excellente formation des copeaux.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Remarque(s):

ae max = 0,12×D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 203114.