{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | DLC | |
| Stratégie d’usinage | TPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 3 | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
| Longueur totale L | 95 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Angle d’hélice | 45 degré | |
| Classe de tolérance | h6 | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,2 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 55 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 41 mm | |
| Référence fabricant | VHM-Fräser TPC, DLC | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Dimensions de l’attachement | 0100 | |
| Longueur queue LS | 44,6 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 9,2 mm | |
| longueur tête L3 | 41 mm | |
| Longueur d’épaulement | 50 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| Angle de coupe arrière | 5 degré | |
| Angle de coupe latéral | 8 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Angle d’arc de coupe max. | 40,54 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h6 | |
| Longueur fonctionnelle | 41 mm | |
| Poids | 92 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 3 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,25 mm | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage |
| Référence article | 202282 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197773241 | |
| Réf. fabricant | 202282 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |