• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11,7mm

Réf.: 201306 11,7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 44,59 mm
Type de queue HA; HB; HA; HB; HB
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement AlCrN
Diamètre des dents 11,7 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 26 mm
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 10 degré
Angle de coupe latéral 3 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 2
Nombre de dents effectives, face frontale 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 30 degré
Coin / Arête 1
Angles arêtes vives
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur de col 44 mm
Longueur utile 26 mm
Longueur totale 83 mm
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 110,18 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. 26 mm; 11,7 mm

Identification et classification

Référence article 201306 11,7
EAN / GTIN 4045197862976
Réf. fabricant 201306 11,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.