• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11,7mm

Número de artículo: 201306 11,7
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
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Diámetro del filo Dc 11,7 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 26 mm; 11,7 mm
Ancho del chaflán angular 0 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 44 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 44,59 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 11,5 mm
Longitud de cabeza L3 26 mm
Longitud del reborde 38 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 10 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 3 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 0 mm
Peso 110,18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 201306 11,7
EAN / GTIN 4045197862976
Número del fabricante 201306 11,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.