• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, DLC, ⌀ h10 DC: 12mm

Réf.: 201045 12
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
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 1
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 30 mm
Longueur totale L 80 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 26 degré
Classe de tolérance h10
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 40 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 40 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser, DLC
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 1
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DLC
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Poids 102 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 201045 12
EAN / GTIN 4045197706430
Réf. fabricant 201045 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
Géométrie spéciale pour l’usinage de l’aluminium.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Utilisation:

Spécialement adaptées au fraisage de l’aluminium, à la réalisation de gorges et au détourage.