Jauge à pression sans comparateur, 10-11 "

Réf.: 201-161
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Identification et classification

Référence article 201-161
EAN / GTIN 4946368051567
Réf. fabricant 201-161
Article hors catalogue L40010 14852
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Avec des jauges à pression réglables, vous pouvez mesurer rapidement et avec précision toutes sortes de diamètres extérieurs jusqu'à une plage de 300 mm et offrir les avantages suivants: évaluations très simples bon / NG grande enclume plate en métal dur. Course de l'enclume 2 mm

Caractéristique(s):

  • Étai de levage: 2 mm
  • Remarques: Pour comparateur à cadran avec tige de 9,52 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 1 µm
  • Taille / dimension: 0 X 0 X 2,68 M
  • Plage de mesure: 10 - 11
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision (13,5 x 12 mm)
  • Force de mesure: 12-18
  • Parallélisme: 0,0002”
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Pouce

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous