Jauge à pression sans comparateur 7-8 ″, 7-8

Réf.: 201-158
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
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201-158
EAN / GTIN 4946368051536
Réf. fabricant 201-158

Description

Description:

Avec des jauges à pression réglables, vous pouvez mesurer rapidement et avec précision toutes sortes de diamètres extérieurs jusqu'à une plage de 300 mm et offrir les avantages suivants: évaluations très simples bon / NG grande enclume plate en métal dur. Course de l'enclume 2 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 7 - 8″
Remarques : Pour comparateur avec tige de 9,52 mm
Force de mesure : 12-18
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Protection des mains incluse Butée de pièce réglable