Jauge à pression sans comparateur 6-7 ″, 6-7 ″

Réf.: 201-157
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
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201-157
EAN / GTIN 4946368051529
Réf. fabricant 201-157

Description

Description:

Avec des jauges à pression réglables, vous pouvez mesurer rapidement et avec précision toutes sortes de diamètres extérieurs jusqu'à une plage de 300 mm et offrir les avantages suivants: évaluations très simples bon / NG grande enclume plate en métal dur. Course de l'enclume 2 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 6 - 7″
Remarques : Pour comparateur avec tige de 9,52 mm
Force de mesure : 12-18
Précision : ±(0,1+0,4L/100) µm L = longueur mesurée (mm)
Livré avec : With ø8 mm stem bush, software i-Pak, certificate of inspection
Mesure : 20 kg g
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Protection des mains incluse Butée de pièce réglable