Jauge de gorge sans comparateur 0-25 mm

Réf.: 201-101
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
Packaging case
Min. nominal dimension 0 mm
Max. nominal dimension 25 mm
Configurable no
Type of product limit gap gauge
Content single part
Material Metal

Identification et classification

Référence article 201-101
EAN / GTIN 4946368051345
Réf. fabricant 201-101
Article hors catalogue L40010 1422
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les jauges à mâchoires réglables permettent de mesurer rapidement et avec précision des diamètres extérieurs de tous types jusqu'à une plage de 300 mm et offrent les avantages suivants : évaluations Bon/NG très simples. grande enclume plate en carbure. Course de l'enclume de 2 mm.

Caractéristique(s):

  • Étai de levage: 2 mm
  • Remarques: Pour tige de 8 mm
  • Planéité: 1 µm
  • Taille / dimension: 0,42 X 0,27 X 0,105 M
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision (13,5 x 12 mm)
  • Force de mesure: 12-18
  • Parallélisme: 5 µm
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Protection des mains avec
Butée de pièce réglable