MARTEAU RIVOIR COMPOSITE 60 MM

Réf.: 200C.60
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 200C.60
EAN / GTIN 3148517814257
Réf. fabricant 200C.60
Article hors catalogue L60130 1244

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche ergonomique de sécurité avec âme en graphite

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2,800